MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3.5 歯数20 軸穴径(mm)25 注文コード17715172 品番MMSG3.5-20RJ25
参考基準価格(税別)¥23,670 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など216種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3.5 歯数20 減速比1 歯幅(mm)16 材質SCM415 種別歯研スパイラルマイタ 形状B4 質量(kg)0.51 軸穴径(mm)25 寸法L(mm)7 寸法H(mm)14 寸法A(mm)25 寸法F(mm)32.45 許容トルク(N・m)曲げ強さ:91.8 歯面強さ:133 寸法D(mm)74.53 寸法E(mm)55 寸法B(mm)50 寸法C(mm)70 寸法I(mm)29 寸法J(mm)16 寸法G(mm)22.26 寸法K(mm)42.75 熱処理浸炭焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 1級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.07〜0.13 穴径(mm)25 歯数比1 穴径25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする