MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4 歯数30 軸穴径(mm)40 注文コード17715888 品番MMSG4-30LJ40
参考基準価格(税別)¥41,640 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など216種類から選べます 他の種類を見る
モジュール4 歯数30 減速比1 歯幅(mm)25 材質SCM415 種別歯研スパイラルマイタ 形状B4 質量(kg)2.49 軸穴径(mm)40 寸法L(mm)11 寸法H(mm)22 寸法A(mm)40 寸法F(mm)49.27 許容トルク(N・m)曲げ強さ:303 歯面強さ:436 寸法D(mm)124.7 寸法E(mm)90 寸法B(mm)90 寸法C(mm)120 寸法I(mm)44 寸法J(mm)25 寸法G(mm)32.35 寸法K(mm)77.29 熱処理浸炭焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 1級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.09〜0.15 穴径(mm)40 歯数比1 穴径40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする