ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 ATXマザーボード PRIME B760-PLUS D4

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17725447 品番PRIME B760-PLUS D4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応
・超高速な接続性:PCIe 5.0、3つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C(R)、front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)、Thunderbolt(TM) (USB4(R)) ヘッダーに対応
・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+
・ASUS OptiMem:シグナルインテグリティを維持するためにトレースやビアを慎重に配置し、メモリの安定性を向上させる
・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能

仕様Wireless & Bluetooth:Vertical M2 slot only (Key E、CNVi & PCIe)、Wi-Fi module is sold separately 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×244×36 機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3 OSWindows 11/Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort フォームファクタATX イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 対応ソフトウェアASUS Exclusive Software USBRear USB(Total 6 ports)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする