現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07681739/2026/10/10 23:48:52
PVA-100 【オーダー】バーチカルブラインド「ポポラⅡ」シングルスタイル  ルーバー幅100mm ループコード式 コトン遮熱 ニチベイ 17735378
※【イメージ】PA355※使用例
ニチベイ
【オーダー】バーチカルブラインド「ポポラⅡ」シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 コトン遮熱
注文コード17735378
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥24,980~
特長:すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。コットンのようなナチュラルな風合いのシースルー生地。コトン遮熱は短繊維をより合わせた紡績糸を使用しています。糸の微妙な質感差や小さなつなぎ目が含まれる場合があります。
注意:※回転操作棒・開閉コードの長さは取付高さによって決まります。ご注意ください
※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
色:(部品)オフホワイト/ライトグレイ/アンバー
高さ(mm):取付:300~5500、製品:300~4000
製品幅(mm):300~4000
生地:色柄見本確認。
関連資料:透け感比較(0.35MB) 【構造図、詳細、操作方法】ループコード式(0.51MB) 【取付高さ、採寸方法、取付方法】ループコード式(0.63MB) 【色柄見本】ポポラファン(0.31MB)
操作位置:右/左
納まり:1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)