印刷プレビュー

Oリングファイル

P2O25 Oリングファイル モノタロウ 17746758
P2O25 Oリングファイル モノタロウ 17746758   P2O25 Oリングファイル モノタロウ 17746758   P2O25 Oリングファイル モノタロウ 17746758
取扱い終了 返品保証
(25件の商品レビュー)
注文コード
17746758
品番
P2O25
内容量
1冊
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいリングファイル。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。
サイズ
A4タテ
ピンク
収納枚数(枚)
約200
仕様
Oリング
材質
表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール
幅(mm)
260
高さ(mm)
315
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
背幅(mm)
45
穴数
2
とじ厚(mm)
25
穴間隔(mm)
80
背ラベル色
ピンク
注意
※インデックスは付属していません。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

ファイルの種類と特長

ファイルの種類と特長
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 24

平均満足度:3.88  総レビュー件数:25 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 書類整理

大きさも丈夫さも丁度良いです 欠品は寂しいですので発注できるように宜しくお願い致します

これは注文コード01110174についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 Belief-1 様 [2018-07-21]

満足度:

用途: 書類の整理

固めで、少し手持ちのファイルより大きい感じがしました。でも丈夫さと値段の手頃さを考えると、かなりお手頃だと思います

これは注文コード01110192についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-06]

満足度:

用途: 書類の整理に

この値段でこの質感なら全然問題はありませんし収納力も満足です。
色も数種類あるので書類ごとにファイル出来て有り難いです。

これは注文コード01110174についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-29]

満足度:

用途: 書類整理

安いのに、ハードカバーなので、収納しやすいです。
たくさん買って書類整理に役立ちます。

これは注文コード01110183についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-30]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 書類のファイリング

書類を綴じる金具の留め金のカシメ部分が外れる。4個購入して2個が外れた。カシメ部分の精度が悪いようでもう1個も間もなく外れそうです。
値段などは満足ですが使えなくなってしまえば意味がないので残念です。

これは注文コード17746758についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社WIN 様 [2018-02-23]

満足度:

用途: 経理事務書類の整理

価格が安い
ピンク色も蛍光っぽくて、目立っていい
色の種類が豊富に揃うと、尚更いいと思います。

これは注文コード17746758についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-24]

満足度:

用途: 書類ファイリング時

安いのに、表紙がかなりしっかりしている。
もう少し柔らかい表紙のものも、モノタロウブランドであると嬉しい。

これは注文コード01110174についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-05]

満足度:

用途: 仕事等で資料のファイリング。

紙の硬さも良くOリングもしっかりしている。もう少したくさんファイルできる厚さの分も作ってください。お願いします。

これは注文コード01110174についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 布亀株式会社 様 [2017-07-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。