印刷プレビュー

LED投光器(充電タイプ)

PDSB-04030SC LED投光器(充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム) 17747144
※代表画像です
PDSB-04030SC LED投光器(充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム) 17747144   PDSB-04030SC LED投光器(充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム) 17747144
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
17747144
品番
PDSB-04030SC
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥98,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
充電タイプのLED投光器で、6時間点灯OK(LOW点灯時)です。
コードレス(充電式)で、充電中点灯OKです。
小型・軽量だから天井裏・床下等狭い場所に置けます。
完全防雨・防塵(IP65)、屋外使用に最適です。
本体はアルミ、ハンドルとスタンドはステンレスでさびや塩害に強いです。
非常に明るい広角ビーム方式で、高信頼性のLEDチップで長寿命です。
明るさは2段切り替え(HIGH/LOW)になっています。
-20℃でも使用可能です。
質量(kg)
3.2
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
153×228×260
全光束(Lm)
2520(HIGH点灯)1210(LOW点灯)
定格出力電流(A)
(2次)2000m
バッテリー
Li-ion
充電時間
8時間以内(バッテリー残容量による)
照度(Lx)
1070/1m(HIGH点灯)、540/1m(LOW点灯)
エネルギー消費効率(Lm/W)
84
定格出力電圧(V)
(2次)16.8V
耐水性
防噴流タイプ
バッテリー容量(mAh)
14.8V-8800
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
明るさ
白熱電球180W相当
点灯時間
(フル充電時)3時間以上(HIGH点灯)6時間以上(LOW点灯)
電球の種類
LED

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 夜中の作業

思ったよりも明るかった

これは注文コード17747144についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。