メイン画像

OSC-25 スポットクーラー 1口 自動首振りなし ナカトミ 17778480 OSC-25 スポットクーラー 1口 自動首振りなし ナカトミ 17778480 OSC-25 スポットクーラー 1口 自動首振りなし ナカトミ 17778480 OSC-25 スポットクーラー 1口 自動首振りなし ナカトミ 17778480 OSC-25 スポットクーラー 1口 自動首振りなし ナカトミ 17778480

スポットクーラー 1口 自動首振りなし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17778480 品番OSC-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

運転モードは用途に合わせて4段階(冷風強・冷風弱・送風強・送風弱)に切替可能です。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプで角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。
キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動できます。
地球にやさしい冷媒HFC R410A採用。(オゾン層破壊係数0)
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てる、またはホースを接続し直接排水が可能です。

用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1 仕様1口タイプ・首振りなし トラスコ品番460-6979 セット内容冷風ダクト用エルボ×1、冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、ドレンホース(1.5m)×1 材質スチール・樹脂 電源(V)単相100 スイッチロータリー式(カバー付) タンク容量(L)4 コード長さ(m)電源:約2 口数1 首振(有無)なし 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 使用環境温度(℃)25〜45 本体寸法(mm)幅400 機種全閉式モーター採用(2024年〜) 冷媒HFC R410A(封入量:420g) 消費電力(kW)(50/60Hz)0.97/1.23 冷房能力(kW)2.2/2.5(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする