印刷プレビュー

小型シーリングライト 450lm 電球色 センサー付き

SCL4L-MS 小型シーリングライト 450lm 電球色 センサー付き アイリスオーヤマ 17779238
 
SCL4L-MS 小型シーリングライト 450lm 電球色 センサー付き アイリスオーヤマ 17779238   SCL4L-MS 小型シーリングライト 450lm 電球色 センサー付き アイリスオーヤマ 17779238   SCL4L-MS 小型シーリングライト 450lm 電球色 センサー付き アイリスオーヤマ 17779238   SCL4L-MS 小型シーリングライト 450lm 電球色 センサー付き アイリスオーヤマ 17779238   SCL4L-MS 小型シーリングライト 450lm 電球色 センサー付き アイリスオーヤマ 17779238   SCL4L-MS 小型シーリングライト 450lm 電球色 センサー付き アイリスオーヤマ 17779238   SCL4L-MS 小型シーリングライト 450lm 電球色 センサー付き アイリスオーヤマ 17779238
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
17779238
品番
SCL4L-MS
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
人を感知してタッチレスで電源をON/OFFする人感センサー付LED小型シーリングライトです。
小型でも天井まで明るく照らします。
長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので廊下や階段やトイレなどに最適です。
電気工事不要で取り付けが簡単です。
材質
カラー鋼板、ポリカ
質量(g)
180
電源(V)
AC100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
117×40
定格消費電力(W)
4.5
全光束(Lm)
400
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.09
寿命
40000時間
使用場所
屋内用
光色
電球色
演色指数(Ra)
82

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 玄関

センサーを感知する距離を長くしてほしい

これは注文コード17779238についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 さとう土木 様 [2016-07-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。