商品画像

W905 ファイヤーブランケット Performance Tool 17784055 W905 ファイヤーブランケット Performance Tool 17784055 W905 ファイヤーブランケット Performance Tool 17784055

ファイヤーブランケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード17784055 品番W905
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

初期消火用のファイヤーブランケットです。火元に被せ空気を遮断する事で消化します。家のコンロ周り、自動車など出荷のおそれがあるところに設置し、いざという時に下部にあるベルトを引っ張って素早く取り出し出荷元に被せます。溶接のスパッター対策や、キャンプなどでの火の粉対策、災害時の防火頭巾・マントとしても使用可能。ブランケットサイズ 100cm x 100cm。

用途初期消火、溶接スパッター対策、キャンプ等での火の粉対策、災害時の防災頭巾・マント、その他防火対策として 材質【ブランケット】グラスファイバー 規格【米国】A,B,Cクラスに適合 寸法(cm)【ブランケット】100×100
注意
※初期消火用です。火が大きい場合は逃げて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする