NO.25815[DGF300] 発泡ウレタン グリーンフォーム ヘンケル 17827215

ヘンケル

発泡ウレタン グリーンフォーム

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(340g) 注文コード17827215 品番NO.25815[DGF300]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エコノミータイプの発泡ウレタン。

用途
穴うめ充てん・断熱・結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
グリーン 規格JAIA 4VOC基準適合 成分ポリジフェニルメタンジイソシアネート系プレポリマー・LPG・DME 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量242mL 危険物の性状非水溶性 商品状態※理由ありです(使用期限切れ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-12-07
用途:
溶接穴埋め。 とても良い。 ノズルがもう少し長いと良い。
対象商品:
10005764

とても使いやすくて良い。 ノズルがもう少し長いと良い。

2020-08-16
用途:
DIY用
対象商品:
10005764

あまり一般的には販売されていないのに、安価で購入出来ました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
2020-06-14
用途:
穴を埋める時
対象商品:
10005764

使用用途によるところですが、私の場合は結果的に容量が多かったです。個人的には、これの半分くらいの容量のものがあってもいいなと思いました。

2019-10-16
用途:
屋根の隙間に 充填致しました

特に問題ございませんでした 充填も しっかりとしてくれています

2019-05-20
用途:
充填
対象商品:
10005764

全然使えない
膨らまないし、固まらない、すぐ無くなる。

2人が参考にしています
株式会社西馬工務店 様 2017-10-06
用途:
コウモリ進入防止のための隙間閉塞に使った
対象商品:
10005764

逆さでないと、使えないし使いにくかった。
溶解することもできないので、他に付けば削りとるしかない。
吹き付けが大きすぎたのか、固まる2時間過ぎてカット整形したのに
内部が固まっておらず、整形に手間取った。薄く何度も盛り上げたほうが
効率がいい。

2人が参考にしています
2017-06-11
用途:
潅水装置の断熱
対象商品:
10005764

他の製品と一緒に2度使ってみましたが、発泡量が少なく、暖かな時期でも発泡が少ないようです(使い方により個人差があるかもしれません)。ただし、硬化後は本品は表面がきれいに見えます。隙間埋めに適しているのではないでしょうか。

2人が参考にしています
2017-01-21
用途:
浴槽の断熱
対象商品:
10005764

風呂水が冷めにくくなりました。
いい商品です。
また機会がありましたら、よろしくお願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする