バイオトップカラー

(14件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 17901652 品番 BT433
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。

オレンジ サイズA4 坪量(g/m2)160 厚さ(mm)0.214 入数(枚)50 本体質量(g)500 パッケージサイズ(mm)225×305×11 紙質中性紙 印刷方式両面 サイズ(mm)210×297×11 原材料オーストリア製FSC認証紙 入数50枚 適合プリンタレーザープリンタ、コピー、インクジェット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17902237
2023-05-29
用途:
手帳の表紙に使用
医療法人達成会 様 (医療・福祉・介護関連業)

なかなかグレーの色の用紙がなく、ようやく見つける事ができました。
厚さもちょうど良いです。

対象商品:
17902404
2022-12-16
用途:
掲示用のポスターに
ステップ アップ 様 (教育・研究機関)

英会話スクールの掲示用のポスターに使用、
色紙を使うと同じデザインでも、プロッぽいポスターになるので、
クリームは明るい色で、しかも主張の強い色合いではないので、デザインに多くの色が使えます。お薦めです。
他に生徒に配る年間予定やタイムテーブルにもこちらの商品を利用しています。自前で印刷物を作る場合は色紙がお薦めです

1人が参考にしています
対象商品:
17901512
2022-04-05
用途:
式典の式次第用紙として
教育・研究機関

近くの文房具店に売っておらず、インターネット経由で購入するのも、モノタロウが最安値でした。
しっかりした紙質で毎回使用しているので、今後も取り扱っていただきたいたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17901704
2022-02-02
用途:
カードの作成
教育・研究機関

明るいはっきりとした色具合で、紙の調子も良く感じの良い商品です。

対象商品:
17901458
2020-07-02
用途:
仕事で使うため
手作りクレヨン工房 Tuna-Kai 様 (製造業)

田舎に住んでいるので、これと同じ色と厚みのものが、なかなか手に入らず、
困っていましたが、こちらで手に入れられました。
毎回使う商品なので、今後はこちらで購入したく思います。

対象商品:
17901537
2020-08-25
用途:
印刷物の装丁
サービス業

常時取扱店舗が周辺になくなり、ネットで探していたところこちらのサイトで発見しました。
消費枚数が年間50枚前後なので、単品販売していただき非常に助かっております。

対象商品:
17901668
2020-09-25
用途:
清書用紙として

高級感あります。普通の印刷にはもったいないので、特別な書類の清書用として使います。

対象商品:
17902133
2020-03-04
用途:
スタンプカードとして
飲食業

お店のスタンプカードように購入しています。紙がしっかりしていて、カラーのバリエーションも多く、とても良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする