ミリオンガイド GNZCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法d(Φmm)3.0 軸径(Φmm)50 注文コード17930754 品番GNZC50‐180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は寸法d・軸径など210種類から選べます 他の種類を見る
寸法DD(Φmm)8.5 寸法LL(mm)82 寸法LR(mm)11.8 寸法ZBF(Φmm)107 寸法ZBP(Φmm)93.5 寸法ZBS(Φmm)78 寸法ZBT(mm)15.0 寸法ZL(mm)180 寸法ZLS(mm)96 寸法ZLS2(mm)48.0 寸法ZPF(Φmm)82.0 寸法ZPP(Φmm)68 寸法ZPT(mm)15.0 寸法d(Φmm)3.0 材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2 軸径(Φmm)50 ローラー数78 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする