印刷プレビュー

ダヴィンチ専用ABSフィラメント

RF10XXJP0CH ダヴィンチ専用ABSフィラメント XYZプリンティング 17962805
取扱い終了
(5件の商品レビュー)
注文コード
17962805
品番
RF10XXJP0CH
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  14  種類のバリエーションがあります
XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
寸法(mm)
1.75
材質
ABS樹脂
質量(g)
(フィラメント質量)600、[製品重量(パッケージを含む)]1250
温度(℃)
(印刷プラットフォーム)70-90、(エクストルーダ)210
オフホワイト
寸法・サイズ(mm)
1.75
注意
※ダヴィンチ専用なのでダヴィンチ Jr.には使用出来ません。
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 551

平均満足度:4.00  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 3Dプリンターで印刷時

4つ購入しましたが、4つ全て印刷時にエラーメッセージが出て、印刷できませんでした。現在、メーカーに送付し検証中です。

これは注文コード17962805についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-17]

満足度:

用途: サイズを確かめるために3Dプリンタでモックを作っています。

XYZプリンティングの純正商品なので全く問題なく使えています。データ的には残量無しで交換するよう指示が出ますが、結構残っている状態でもう少しギリギリまで使えたらと思います。

これは注文コード17962805についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-22]

満足度:

用途: 3Dプリント

正規品なので問題なく使用できます。送料を考えると交換用の裸のフィラメントよりも安くて最安値だと思います。

これは注文コード17962796についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-22]

満足度:

用途: 3Dフイギャの製作

梱包もしっかりしていました。もう少し納期が早くなれば申し分ないにですが?

これは注文コード48624878についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-23]

満足度:

用途: ダビンチDuo2.0での造形

値段が安くて重宝していたのですが、ABSフィラメントそのものが次第に品薄になり困っています。PLAフィラメントが主流になりつつありますが、Duo2.0ではABSしか使えないので先行き不安ですね。

これは注文コード17962832についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。