RFPLAXJP08E ダヴィンチ専用PLAフィラメント 1個 XYZプリンティング 【通販モノタロウ】 17962866

印刷プレビュー

ダヴィンチ専用PLAフィラメント

RFPLAXJP08E ダヴィンチ専用PLAフィラメント XYZプリンティング 17962866
(2件の商品レビュー)
注文コード
17962866
品番
RFPLAXJP08E
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,229
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
植物成分由来のPLAフィラメントは土中で分解されるため環境への影響が少ないほか、比較的低い温度での印刷によって造形品のゆがみを大幅に低減し、素晴らしい質感があなたの作品により輝きを与えます。
クリア
質量(g)
(フィラメント質量)600、[製品重量(パッケージを含む)]1280
温度(℃)
(印刷プラットフォーム温度)45、(エクストルーダの温度)190
寸法・サイズ(mm)
1.75
注意
※気温が50℃以上の環境または水温ではPLA製オブジェクトが軟化または変形する恐れがありますが、無害です。 湿度が高すぎる環境はPLAフィラメントの保存に適していません。※使用しないPLAフィラメントは適切に密封し保管することをおすすめします。※ PLAフィラメントで印刷する場合少し甘いにおいがします。※ダヴィンチ専用なのでダヴィンチ Jr.には使用出来ません。
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 551

平均満足度:4.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: daVinciでの造形用

在庫が豊富。5日ほどで確実に届く。そして何よりも安い。ダヴィンチ専用フィラメントはモノタロウから購入すると決めています。

これは注文コード49362188についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-26]

満足度:

用途: 試作モデルの製作等

非純正品よりはかなり割高ですが、設定の簡単さと品質の確かさを期待して純正品を選びました。品質については今後いろいろ試して検証したいと思います。

これは注文コード17962866についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン