特性防水・難燃
材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう
色オフホワイト/ブラック
使用温度範囲(℃)-10〜60
表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ
外形寸法D(mm)146
外形寸法W(mm)88
外形寸法H(mm)20
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:0.2〜0.3
材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(Oリング)シリコンゴム
材質(ガスケット)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)129.5
電池構造単4×4
有効寸法(幅)(mm)69.4(内部)
有効寸法(奥行)(mm)36.5(内部)
有効寸法(高さ)(mm)8(内部)
表面処理(カバー)上/下:シボ