友屋
友屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
友屋の 卓上備品・テーブルウェア
友屋の 箸立・楊枝入・ナフキン立
アクリルマグPOPナプキンスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18298126
品番
61501-02
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポップスタンドが一体化したナプキンスタンド。
マグネット着脱式なのでポップの入替えが簡単。
種別
M
材質
アクリル樹脂
質量(g)
250
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応ポップ:最大100×131(ポップがマグネットに重ならない場合:90×105)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×49×131
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
93×36