大型滑走式ミクロトーム

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18344491 品番MSL
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

刃固定台を滑走させ、一動作ごと上昇機構により標本を正確に切断できる滑走式ミクロトームです。
ベースに鋳鉄を採用し、重厚かつ高性能となっています。
動植物の組織やゴム・高分子化成品・材木・繊維の検査切片など、多方面に適しています。

付属品ディスポナイフホルダー(替刃付) 仕様●切片厚さ設定範囲:0.5〜12μm(0.5μm単位)●標本サイズ:最大38×43mm●滑走軌道:400mm 寸法(mm)490×265×290(ハンドル部装着時) 質量(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥37,000 / 税込 ¥40,700
北海道地方数量1につき ¥37,000 / 税込 ¥40,700
沖縄地方数量1につき ¥37,000 / 税込 ¥40,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする