画像準備中

SUS316L 隔膜式圧力計(0-1Mp)標準 ヘルール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(Φmm)75 寸法A(mm)47 注文コード18362000 品番PGD-I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥116,059
販売価格(税別)
105,508
この商品は寸法・寸法Aなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)22 呼び径(S)1.5 寸法A(mm)47 寸法D(mm)83 寸法(Φmm)75 寸法E(mm)17 寸法A1(mm)35 寸法B1(mm)43.5 寸法C1(mm)50.5 H(mm)61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする