現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07684668/2026/07/03 20:20:26
CH 【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所 18364468
豊中ホット研究所
【オーダー】カバーヒーター
出荷目安:31日 メーカー直送品 返品不可 代引不可
31日出荷とは
注文コード18364468
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥32,310~
特長:ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応
※それ以上の温度になる場合はご相談ください。
ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。
厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。
極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。
形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。
ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途:半導体製造装置の配管の加熱・保温
配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど)
各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など)
各種真空装置の加熱
寒冷地での各種設備の保温
複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温
注意:※フレキシブルヒーターは防爆仕様にはなっておりません。
※引火しやすいものに取り付けたり、引火しやすいものの近くでの使用は絶対にしないで下さい。

※テープヒーター・カバーヒーターは防水処理はされておりません。
※感電する恐れがある為、水中でのご使用や、直接水を掛けたり、湿気の多い場所・屋外でのご使用は保管も含め避けて下さい。
※また、防湿・防滴仕様も防水ではありません。
※電源を切って取り付けを
※フレキシブルヒーターの取り付けの際には、必ず電源を切り通電していないことを確認後取り付ける様にして下さい。
※通電したままですと感電する恐れがあり大変危険です。
※加温中は、ヒーターにさわらない
※ヒーターの加温中は、表面が非常に高温になっております。
※ヒーターに直に触れると、火傷を負う恐れがあり危険です。
※過度の衝撃を与えない
※極細のヒーター線をより合わせた発熱体ですから、断線の原因になりますので、ものを乗せたり、折り曲げる、捻る等、過度の衝撃が加わることの無いよう御配慮下さい。
※ヒーターを重ねたり、浮かして取り付けない
※異常昇温を起こし、ヒーターの断線・漏電等の原因となりますので、絶対に重ねたり、浮かして取り付けないで下さい。
※フレキシブルヒーター取り付けの際には
※取り付ける部分に水・油・埃等が付着していないことを確認する。
※付着していればウエス等で完全にふき取る。
※センサーを取り付ける。(原則として中央部、さらに必要に応じ温度ヒューズも使用する)
※被加熱物にアースを取り付ける。
※必要に応じ保温材を均等に取り付ける。
※上記、全ての作業が終了してからリード線を接続する。
※納入直後のフレキシブルヒーターに限り、においや煙が出ることがあります。
※製作過程でサイズ(糊料)を使用している為、このサイズが焦げてにおいや煙が発生します。
長さ(mm):100~1000 10mm単位でカット
内径(Φmm):34;42;48;60;76;89;101;114
電圧(V):100;200
温度(℃):200;400
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:(0.16MB)
取扱説明書:(0.1MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)