|
|
| https://www.monotaro.com/g/07684669/ | 2026/05/16 19:32:56 |
|
豊中ホット研究所
【オーダー】ホットチューブ |
|
|
| 特長: |
基本的にホットホースと同じ移送流体の保温や加熱用に特化した耐熱温度MAX400℃のヒーティングチューブです。 両端末をチューブ出し形状としているため、別途流体移送用のチューブを挿入して使用する事ができ、脱着や任意の交換が可能な製品です。 |
|---|---|
| 用途: | 凍結防止、結露防止、ディスペンサー、インク、充填機など |
| 注意: |
※ホットホースは防爆仕様になっておりません。ホース内部に引火しやすいものを入れたり、引火しやすいものの近くでの使用は絶対にしないで下さい。 ※標準仕様の場合、防湿・防滴処理はされておりません。 ※電源を切って取り付けを ※ホース取り付けの際には、必ず電源を切り、通電していないことを確認後、取り付けるようにして下さい。通電したままですと感電する恐れがあり大変危険です。 ※ホースを捻らない。 ※ホースが捻れた状態で加圧すると、寿命の低下や継ぎ手の緩み等の原因になります。取り付けの際には、捻れが生じないようにご注意願います。 ※標準仕様・袋ナットの場合、手順としては、 ※1ホースを取り付けしたい場所・機器に雄ニップルを取り付ける。 ※2ホース本体を回転させないように、袋ナットをねじ込み締め付ける。 ※通電時、ホットホースを巻き重ねたり、束ねたりしない。 ※通電時、1本、又は複数のホットホースを巻き重ねたり、束ねたりすると、重なった部分で、異常昇温が発生し、製品を破損したり、火災を引き起こす原因となる危険性がありますので、絶対にしないで下さい。 ※ホースを小さく曲げない。 ※最小曲げ半径より小さく曲げると、内管・補強層・ヒーター・センサー等の破損・断線の原因となります。 ※規定の最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用下さい。 ※また、継ぎ手の端部より300mm程度は直線になるようにして下さい。機器の形状等により直線にならない場合は、エルボ等で取り付け角度を変更するなどして、急激な曲げにならないようご注意下さい。 ※ホースを引き伸ばさない。 ※ホースを自由長より引き伸ばすと耐圧力が低下したり、ホースの伸び、金具の破損につながります。 ※継ぎ手はしっかりと ※ホースの継ぎ手はしっかりと締め付けて下さい。締め付けが足りない場合、流体の漏れの原因となります。 ※直線状でご使用の時は ※ホースは加圧時に±3%程度の長さ変化が生じることがあります。この為、ホースを直線状で使用する場合、ある程度たるませて取り付けるようにして下さい。 ※ホットホースを固定するのにワイヤーや結束バンドなどを使わないで下さい。 ※ワイヤーや結束バンドなどで固定すると、ホースに局部的な圧力がかかることになり、ヒーターに悪影響を及ぼし、不具合の原因となります。 ※同一のホットホースにて雰囲気温度が変わるようなセッティング方法(例:一部のみ保温断熱材をカバーする、1部のみ冷暖房の風が当たる、2本以上のホットホースを束ねて使用する等)は避けて下さい。 ※設定温度まで加温しない、異常過熱をおこす等、不具合が発生する可能性があり、内管破損等ホットホースの故障の原因となります。 ※ホットホースは一定期間取り付けてるのとその形状になじんだ曲がり癖がつきます。機器の交換、点検、補修等の為ホットホースを取り外し、再度取り付ける場合は元の状態のまま取り付けて下さい。尚、取り外し、再取り付けの際にも必ず電源を切り、通電していないことをご確認下さい。 |
| 長さ(mm): | 1000〜10000 100mm単位でカット |
| 電圧(V): | 100;200 |
| 外径×内径(Φmm): | (4×6);(6×8);(8×10);(10×12);(13×16) |
| 温度(℃): | 100;200;400 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: |
(0.17MB)
|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |