現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07684670/2026/10/12 09:03:45
TH 【オーダー】テープヒーター 豊中ホット研究所 18364486
豊中ホット研究所
【オーダー】テープヒーター
出荷目安:15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
15日出荷とは
注文コード18364486
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥16,920~
特長:帯状で柔軟性があり、配管やタンクなどに巻き付け加熱・保温などが可能です。
発熱体を蛇行させているため、より面状発熱に近い加熱効果を発揮します。
受注生産可能です。その為お客様の使用条件・ニーズに適応した製作が可能です。
用途:タンク・ホッパー・配管装置の温度制御
化学薬品機器関連の温度制御
注意:※テープヒーターご使用の際は、温度調節器を必ずご利用ください。
※重ね巻き不可。
長さ(mm):1000~12000 100mm単位でカット
テープ幅(mm):15;20;30;40;50
電圧(V):100;200
温度(℃):200;300;500
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:(0.19MB)
取扱説明書:(0.1MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)