用途やわらか便座
付属品カタメルサースタンド、ACアダプター、リモコン、ジグリン、トレー、肘掛け穴カバー、ペーパーホルダー、高さ調節脚、脚ゴム、ハンディマニュアル
材質本体・構成部品:ポリプロピレン樹脂、肘掛けクッション:ポリエチレン樹脂、脚ゴム:エラストマー、便座:発泡ポリエチレン
質量(kg)17
電源(V)AC100
消費電力(W)75
寸法(cm)幅54.4×奥行59.2×高さ93.3〜99.3(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行42.5、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40〜46(3段階/3)、ひじ掛け高:21.2、ひじ掛け内寸:42.1
機能ソフト便座
商品タイプ完成品
最大使用者体重(kg)100