WD5000LPLX WD Black WD5000LPLX 1個 Western Digital(ウエスタンデジタル) 【通販モノタロウ】 18380258

印刷プレビュー

WD Black WD5000LPLX

WD5000LPLX WD Black WD5000LPLX Western Digital(ウエスタンデジタル) 18380258
(1件の商品レビュー)
注文コード
18380258
品番
WD5000LPLX
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,493
販売価格(税別)
¥8,790

 
お気に入りに追加
仕様
500GB SATA6G 7200rpm AF 32MBキャッシュ 2.5inch(7mm厚)
容量
500GB
キャッシュメモリ(MB)
32

平均満足度:2.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 会社で使用しているPCの補修用

HDDを購入できるので助かっているんですが、届いた箱を開けたら梱包材も緩衝材も入っていなかったので、驚いています。精密部品のはずなんですが・・・

これは注文コード18380258についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-06]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン