ホーミィ洗車ブラシ パキン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18392888 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

バキンタイプの洗車ブラシ
パキンブラシは、メキシコで採れるタンピコ麻と呼ばれる植物の葉から採取した、植物の繊維を使用したブラシです
吸水性の高さとコシの強さ、泡立ちの良さなどが特徴です。 水はねを防ぎ、油に強いという特徴もあります。
洗浄力に優れるため、しつこい汚れを落としたい時に使用するのがおすすめです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途洗車ブラシ 材質ポリエチレン、メキシカンファイバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×380×70 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18392888 - 52892736 - 通水洗車ブラシ パキン モノタロウ 通水洗車ブラシ パキン モノタロウ 1個 439 税込483

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする