モノタロウ

アングルグラインダー ミニミニ 16500min-1[r.p.m]、空気接続口 PT1/4、0.34m3/min M31030、1台

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18409668 品番M31030
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥8,349
販売価格(税別)
7,590
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.34 空気接続口PT1/4 用途狭い場所での研作・研磨作業に 付属品PT1/4カプラー、11mm・17mmレンチ各1個 仕様(エアー排気)リア 全長(mm)125 質量(g)340 使用空気圧力(MPa)0.55 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)5
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

アングルグラインダー ミニミニ.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 作業工具/電動・空圧工具編:683

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする