印刷プレビュー

SEAHORSE Synグラウド 0W-20 SN PLUS/GF-5

- SEAHORSE Synグラウド 0W-20 SN PLUS/GF-5 SEAHORSE 18438903
商品レビューを投稿する
注文コード
18438903
品番
-
内容量
1缶(20L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,012
販売価格(税別)
¥13,900

 
お気に入りに追加
全合成油の特長(高粘度指数・低温流動性・酸化安定性・高温耐熱特性・耐蒸発損失特性)を最大限に発揮します。
油温の上がりにくいハイブリッド車・アイドリングストップ車にもお薦めします。
高温・高負荷条件での使用状況に特に優れています。
オイル交換後、初期段階の省燃費性だけでなく、長期間使用時の省燃費性にも優れています。
優れた原料を使用することにより、排気システムの触媒に対してやさしいエンジンオイルです。
シールゴム適合性も十分に考慮された、車にやさしいエンジンオイルです。
API
SN PLUS
ベースオイル
全合成油
適合車
省燃費車、ハイブリッド車
JIS規格
K2215陸用3種2号
引火点(℃)
226
粘度
0W-20
危険等級
V
動粘度(mm2/s)
44.50(40℃)、8.432(100℃)
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の含有量
20L
粘度指数
169
ILSAC
GF-5
密度(g/cm3 at15℃)
0.8468
色(ASTM)
L3.0
塩基価
7.16mgKOH/g
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,400
沖縄地方数量1につき¥2,400
離島数量1につき¥2,400

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。