YS-422D 排熱ダクト付き スポットエアコン(単相100V)  キャスター付き YAMAZEN(山善) 18440538

 

YS-422D 排熱ダクト付き スポットエアコン(単相100V)  キャスター付き YAMAZEN(山善) 18440538 YS-422D 排熱ダクト付き スポットエアコン(単相100V)  キャスター付き YAMAZEN(山善) 18440538 YS-422D 排熱ダクト付き スポットエアコン(単相100V)  キャスター付き YAMAZEN(山善) 18440538 YS-422D 排熱ダクト付き スポットエアコン(単相100V)  キャスター付き YAMAZEN(山善) 18440538 YS-422D 排熱ダクト付き スポットエアコン(単相100V)  キャスター付き YAMAZEN(山善) 18440538
YAMAZEN(山善)

排熱ダクト付き スポットエアコン(単相100V) キャスター付き YS-422D

商品レビューを投稿する
メーカー直送 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18440538 品番YS-422D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥68,090
販売価格(税別)
61,900

据付工事不要で屋内どこでも使用可能。必要な場所を効率よく空調。環境に優しい冷媒HFC R407C採用。
キャスター付で移動が簡単。冷風ダクトが回転式(手動)でお好みの方向へ。ドレンホースで除湿水を直接排出可能。

電源(AC V)100(50Hz/60Hz) セット内容ドレンホース1個 質量(kg)43 スイッチロータリー式(切・弱・強) タンク容量(L)20 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 消費電力(W)(50/60Hz)強=870、弱=840/強=1070、弱=985 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×470×885 冷媒HFC R407C(550g) 排熱ダクト有無あり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする