MC-510 耳式体温計 MC-510 けんおんくんミミ オムロンヘルスケア 18461224

オムロンヘルスケア

耳式体温計 MC-510 けんおんくんミミ 実測 1個

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18461224 品番MC-510
21点限定です。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥3,069
販売価格(税別)
2,790

鼓膜の方向がわかりづらいときも安心、「ぴったりセンシング機能」搭載
耳式体温計は耳の中でもっとも高い鼓膜の温度を測定します。そのため、耳に正しく挿入しないと(鼓膜の方向を向いていないと)、耳の穴の内壁の温度を測ってしまいます。
プローブを耳に挿入して動かせば「ぴったりセンシング機能」が測定中のもっとも高い温度を記憶し、測定結果として表示するので、鼓膜の方向がわかりづらいときも安心です。
最短1秒から測定可能なので、小さなお子さまの検温におすすめです。
使いやすい手のひらサイズ
携帯・保管に便利な収納ケース付き

測定部位 測定方式実測 付属品お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、プローブカバー×10枚(別途プローブカバー1枚は本体に装着済みです) 仕様お知らせブザー付 電源電池CR2032×1 本体質量(g)約50(電池含む) 温度表示(体温)3桁+℃表示、0.1℃毎 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×58 測定時間(秒)1(目安) オートパワーオフ自動的に電源オフ 電池寿命5000回(目安) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00539000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 医療・介護用品編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-02-10
用途:
朝、体温を測る
対象商品:
18461224

使用環境が10℃以下で使用できないのは意外だった。そのため冬の朝はエラーになって測れないことがある。結局普通の体温計で測る方が早いことも…

2020-09-25
用途:
家庭で使ってます
対象商品:
18461224

前に買ったのが壊れたので、買いました。リーズナブルな価格で、さっと測れるよいですね。

2020-08-16
用途:
社員の福利厚生
対象商品:
18461224

非接触型の体温計を探していますが、中々見つかりません。こちらは接触型ですが、耳で検温の為、他の接触型より良いかな?と思い購入しました。

2020-04-22
用途:
体温の計測に使用。
対象商品:
18461224

電源を入れ、耳に挿入して計測ボタンを押すとあっという間にに計測出来ます。
早い!良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする