KAAC-90(DBR) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 18469615 KAAC-90(DBR) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 18469615 KAAC-90(DBR) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 18469615 KAAC-90(DBR) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 18469615 KAAC-90(DBR) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 18469615

アルミ エアコン室外機カバー

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18469615 品番KAAC-90(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

雨風に強いアルミ製のエアコン室外機カバー。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠し。冬場も降雪から室外機を守る。

用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。 材質アルミ ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730 組立時間30-40(分)
取扱説明書:(0.2MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18469615 KAAC-90(DBR) 50501947 KAAC-90E(DBR) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18469606
2018-06-07
用途:
室外機 カバーとして

かなり 軽く 薄っぺらく 安っぽい もっと重量感が欲しいところです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする