画像準備中

オスモカラー 床用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(0.75L) タイプつや消し 注文コード18480543 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量12種類から選べます 他の種類を見る

屋内床用の透明、3分つや有り#3232とつや消し#3262があります。
オスモカラーフロアークリアーと同じ仕上がり、用途、性能の速乾タイプです。
塗り替え時は面倒なサンディングをする必要なく、そのまま1回上塗りするだけです。
4〜5時間で乾燥する速乾タイプなので1日のうちに2回塗りができます。

フロアクリアーラピッド 使用場所屋内用 タイプつや消し 乾燥時間(時間)4〜5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L) 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18480543 - 63308674 - オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス オスモカラー オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス オスモカラー 1缶(0.75L) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする