印刷プレビュー

3D対応1入力2出力HDMI分配器

REX-HDSP2A 3D対応1入力2出力HDMI分配器 ラトックシステム 18481548
商品レビューを投稿する
注文コード
18481548
品番
REX-HDSP2A
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,709
販売価格(税別)
¥8,990

 
お気に入りに追加
ビデオレコーダーやパソコン、ゲーム機器のHDMI信号を2分配します。ひとつのコンテンツを2台のテレビやプロジェクターに同時出力できます。
HDMI 1.4aに準拠。Blu-rayプレーヤーなどから入力された3DやフルHD(1920×1080p)の映像を、ディスプレイやプロジェクターに出力。36bit Deep Color、xvYCC対応で、高精細な映像データの伝送が可能です。
ロスレス形式の高音質オーディオフォーマット、ドルビーTrueHDやDTS-HDマスターオーディオに対応しています。
本体背面には、異なるスペックのディスプレイを接続するときに便利な「モード選択スイッチ」を搭載しています。モードによって、解像度と音声フォーマットの選択方法が異なります。
HDMI出力から出力される解像度と音声フォーマットはすべて同一のため、異なる解像度のテレビを接続した場合、どちらかのスペックにあわせると映像が映らない可能性があります。自動判別モードでは、すべてのディスプレイが対応している解像度と音声フォーマットが選択されるので、すべてのディスプレイに映像を映し出すことができます。
最大3段まで、カスケード接続することができます。最大数は、本製品が7台、ディスプレイが8台となります。
カスケード接続で複雑な構成となった場合でも、すべてを自動判別モードに設定し、3段目から順に電源を入れて認識させていくことで、すべてのディスプレイに映像を映すことができます。
HDMIで接続された機器同士を制御する規格CEC(Consumer Electronics Control)に対応。CEC対応機器同士であれば、テレビのリモコンでレコーダーを操作するなどの連携機能が、本製品経由でも使用できます。
リピーターを内蔵。最大10mまでのHDMIケーブルが使用できます。
DVI-HDMI変換アダプター(別途ご用意ください)を用いることにより、DVI端子を搭載したディスプレイも接続可能です。
仕様
【HDCP対応】HDCP1.3準拠、【ビデオアンプ帯域】10.2Gbps、【ビデオアンプ帯域】10.2Gbps、【ピクセルクロック】25MHz〜340MHz
セット内容
ACアダプター(5V 2A)、ユーザーズマニュアル
材質
鈑金
本体質量(g)
165
接続
(カスケード)直列3段階まで対応
適合機器
HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×70×26(突起部含まず)
電源電圧(V)
DC5
消費電流(mA)
最大800
インターフェース
HDMI1.4a
ディスプレイ
HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(3D対応、HDCP機器対応、CEC対応)
動作環境
温度:0〜40℃、湿度:20〜80%(ただし結露しないこと)
コネクタ
入力:HDMIタイプA×1、出力:HDMIタイプA×2
対応解像度
1920×1080p(60Hz、50Hz、24Hz)、1920×1080i(60Hz、50Hz)、1280×720p(60Hz、50Hz)、640×480p(60Hz)
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 554

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。