画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP16)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18488058 品番 DP16-70TA-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
歯数70 軸穴径(mm)15 歯幅(mm)20 材質FC 種別平歯車 ピッチDP16 ピッチ円直径(Φmm)111.125 ボス径(Φmm)58 リング穴径(Φmm)88 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)114.3 形状A - N 厚さ(mm)6 質量(kg)0.902952727751741 全長(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする