五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全129種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18493238
品番
DP8-52TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
歯数
52
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
32
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP8
ピッチ円直径(Φmm)
165.1
ボス径(Φmm)
65
リング穴径(Φmm)
148
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
171.45
形状
A - S5
厚さ(mm)
12
質量(kg)
2.6
全長(mm)
32
板幅(mm)
28