iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W190

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18493327 品番 XLX860REDJLE9
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)39.8 電圧(V)100〜242 セット内容器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8600EDJLE9 タイプ非調光/一般タイプ 全光束(Lm)6400 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)2466 幅(mm)210 質量(kg)6.6 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 色温度(K)6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする