UBZ-LP20Y 特定小電力トランシーバー DEMITOSS 1台 KENWOOD 【通販モノタロウ】 18500633

印刷プレビュー

特定小電力トランシーバー DEMITOSS

UBZ-LP20Y 特定小電力トランシーバー DEMITOSS KENWOOD 18500633
(1件の商品レビュー)
注文コード
18500633
品番
UBZ-LP20Y
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,932
販売価格(税別)
¥12,900

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
バッテリーセーブ機能に、新たにecoモードを搭載。市販のアルカリ乾電池で最長100時間の利用が可能です。
臨機応変に回転アンテナが使える電波メーターを搭載しました。
無線機本体はIP54相当の防塵・防水レベルを実現。屋内、屋外でも安心して利用できる実用性を備えています。(防水は外部スピーカー/マイクロホン接続端子用ゴムキャップ装着時)
低消費電力の高性能BTLアンプを搭載し、400mWのスピーカー出力を実現。騒がしい屋外などで音量を上げても音割れがなく、イヤホン出力も90mWの大出力で聞き取りやすい音量を実現しています。
グループ番号を1〜38の中から選んで自由に設定しておくことで、他のグループと混信することなく快適に通話できます。
ボイススクランブルモードでは仲間以外の第三者が電波を受信しても通話が聴きとりにくくなります。
バッテリー残量を明確に表示し、突然の電池切れで交信不能といったトラブルも未然に防ぎます。
手袋をしていても操作できる回転ボリュームを採用。
単3乾電池3本を入れた状態でも、わずか約180g。使う人を選ばない、携帯時もかさばらない設計です。
その他の機能(送信禁止機能/自動復帰設定(PTTホールド時)/チャンネル非表示機能/10種類の呼出音/オートパワーオフ機能/バッテリーセーブ機能/キーロック機能/キー操作時のビープ音の有無を選択可能/電池の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー低電圧機能)
通信距離
約100〜200m(市街地)、約1〜2km(見通しの良い郊外)
付属品
ベルトフック/取扱説明書/保証書
トラスコ品番
770-4020
イエロー
質量(g)
約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)
種類
特定小電力トランシーバー
使用温度範囲(℃)
-10+ 50(※充電動作: 5〜40)
チャンネル数
交互通話モード20ch
電源電圧(V)
DC 4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55.5×103.9×26.0(突起部含まず)
電波形式
F3E
送信出力
10mW
使用周波数(MHz)
400MHz帯
注意
※バッテリーセーブ「ON」または「eco(H)」設定時は、消費電力を抑える動作を繰り返しているため、受信やVOX動作開始時の音声が途切れる場合があります。(出荷時はバッテリーセーブ「ON」設定です)
RED BOOK VOL.13秋号 物流・梱包用品・安全用品・標識編: 399

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 建設現場作業時

2台購入し、目視では確認できない地上と地下現場での合図等に使用していますが、雑音がなく大変重宝しています。

これは注文コード18500606についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン