IM-07AC ガラリ IM-丸型キャップ アイエム 18505908

アイエム

ガラリ IM-丸型キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18505908 品番IM-07AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)
ツバ部分:真鍮
胴体部分:ステンレス
仕上
ツバ部分:クロームメッキ
胴体部分:ステンカラー塗装
寸法D(mm)38 寸法C(mm)3 メッシュ16 寸法B(Φmm)95 寸法A(Φmm)71 材質(網)SUS-304 換気面積(cm2)34.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする