コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
クロロプレンつま先HOT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18506786
品番
B-803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
靴下の上に重ね履きして室内履きにしたり、靴を履いて外出できる寒さ対策用ソックスです。
色
ブラック
材質
クロロプレン
サイズ(cm)
24〜25
指タイプ
先丸
入数
1
機能
防寒
用途
作業 ワーク 軽作業
サイズ
M