SATA3.5/2.5インチHDD4台外付けケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18507109 品番MAL-3035SBKU3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。
SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。
組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。
風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。
PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。

付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル 対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機) 質量(kg)約2.4(本体のみ) ブラック 使用温度範囲(℃)5〜40 消費電力(W)30(約0.04kwh/時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず) インターフェースUSB3.0/eSATA 使用湿度範囲20〜80%(結露無き事) HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSD OSWindows10/Windows8.1/Windows8 入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0A RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
注意
※本製品はケースのみの販売です。HDD/SSDは含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする