プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容(表)営業中、(裏)本日は閉店しました 注文コード18524932 品番H2880-3
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は文字内容・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

和のお店にピッタリな標示プレートです
表裏両面標示タイプです

材質木製 文字内容(表)営業中、(裏)本日は閉店しました 仕様鎖付 幅(mm)230 高さ(mm)208 質量(g)190 奥行(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする