プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容表示価格は税抜き製品価格と消費税が表示されていますので総額のお支払いをお願い致します。 注文コード18525352 品番ZC1830-2
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は文字内容3種類から選べます 他の種類を見る
仕様非転着シール 材質ユポ80μオフセット印刷/上部PP20μラミネート加工 幅(mm)180 高さ(mm)50 文字内容表示価格は税抜き製品価格と消費税が表示されていますので総額のお支払いをお願い致します。 質量(g)1.7 奥行(mm)約0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする