曜日別特売
100MPSK5-F2 角型プッシュ式レジスター(高気密タイプ) 大建プラスチックス 18529482

100MPSK5-F2 角型プッシュ式レジスター(高気密タイプ) 大建プラスチックス 18529482
100MPSK5-F2 角型プッシュ式レジスター(高気密タイプ) 大建プラスチックス 18529482

角型プッシュ式レジスター(高気密タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18529482品番100MPSK5-F2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

操作部裏面にパッキンを設け、結露水による壁汚れを軽減する対策を施しています。
シャッターの中央部を押すとシャッターが4段階に作動し、通気量の調節ができます。
シャッター・操作部は脱着可能です。フィルター・換気口内部のお手入れができます。

寸法A(mm)140寸法B(mm)104寸法C(mm)98種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様フィルター付き(防塵率80%)新ホワイト適合パイプSU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)開口面積(cm2)(実開口)38.1、(相当開口)7.2

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18529473
2018-01-04
用途: リフォーム

同じメーカーの物から、更新です。構造が変わって、フィルターの交換
が行いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする