曜日別特売
150SAPM2-F2 丸型差圧式レジスター(プッシュタイプ) 大建プラスチックス 18529525

丸型差圧式レジスター(プッシュタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18529525品番150SAPM2-F2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

操作部裏面にパッキンを設け、結露水による壁汚れを軽減する対策を施しています。
換気扇作動時など室内外に圧力差が生じたとき、筒内部のシャッターが自動的に開き給気を行います。
シャッターの中央部を押すとシャッターが4段階に作動し、通気量の調節ができます。
シャッター・操作部は脱着可能です。フィルター・換気口内部のお手入れができます。

種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付き(防塵率80%)新ホワイト適合パイプLP150(150×156mm)開口面積(cm2)(実開口)72.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする