曜日別特売
150M6-F2 丸型レジスター(高気密タイプ) 大建プラスチックス 18529647

150M6-F2 丸型レジスター(高気密タイプ) 大建プラスチックス 18529647
150M6-F2 丸型レジスター(高気密タイプ) 大建プラスチックス 18529647

丸型レジスター(高気密タイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18529647品番150M6-F2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

操作部裏面にパッキンを設け、結露水による壁汚れを軽減する対策を施しています。
表面のツマミを回すと気密バルブが開閉し、通気量の調節ができます。
グリルの手掛かり部分を手で押さえ、左へ回すと操作部が脱着可能です。フィルター・換気口内部のお手入れが可能です。

寸法A(mm)195寸法B(mm)154寸法C(mm)148種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付き(防塵率80%)新ホワイト適合パイプLP150(150×156mm)開口面積(cm2)(実開口)49.2、(相当開口)11.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18529613
2021-01-04
用途: 部屋の通気口の交換です。

既存の通気口の交換なので直ぐに交換できました。既存の穴の掃除もできました。

対象商品 : 18529638
2019-04-02
用途: 新築時の同等品との交換です。

旧商品から(24年前)進化していて動きもスムースで、開閉機構も別物で故障が無さそうです。

対象商品 : 18529638
2018-03-19
用途: 自宅のリホーム
その他業種

ホームセンターにもなかなか気密の良いものがなく、この製品はフィイルターがあり満足 9ヶ所取り替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする