ニューマシン
ニューマシンの カプラー/レバーカップリング
ニューマシンの カプラー
ユニック ソケット(ホース接続用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18555127
品番
UNIC HS-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
接続方法
ホース
ソケットorプラグ
ソケット
形状
ソケット
寸法L(mm)
72.5
寸法D(Φmm)
25
寸法E(mm)
30
寸法d(Φmm)
5
寸法C(Φmm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18555127
UNIC HS-02
18767245
HS02-SS-N
ユニック ソケット(ホース取付用)
ニューマシン
1個
¥
599
税込
¥
659
品番が変更になりました