画像準備中

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 注文コード18558496 品番ZET-B P3 M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,840
この商品は呼び・呼び寸法など64種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8×1.25 食付3P ねじ長さ(mm)12 シャンク径(mm)6.2 溝数3 材質粉末ハイス_HSS-P 表面処理窒化処理(NI) 用途チタン合金の加工 形状e-1 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 等級P3 首下長ln(mm)- シャンク四角部幅(mm)5 シャンク四角部長さ(mm)8 突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18558496 ZET-B P3 M8×1.25 02227706 ZET-B P3 M8×1.25 チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする