YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18561558
品番
LS-PO M8×1.25-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,140
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.25
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじ長さ(mm)
19
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状
e
等級
P3
ねじ径
M8
溝数
3
全長L(mm)
100
食付
5P
ねじ長さl(mm)
19
首下長ln(mm)
-
シャンク径Ds(Φmm)
6.2
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8