![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07689590/ | 2026/10/14 11:21:10 |
![]() | イズミ 【オーダー】縞鋼板ますぶた |
|
|
| 特長: | マス穴寸法(開口)に合わせて特注の縞鋼板ますぶたを製作します。 |
|---|---|
| 注意: | ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。 |
| 材質: | STEEL |
| 寸法(mm): | ズレ止:FB4.5x32 |
| 板厚(mm): | 縞鋼:3.2(4.5) |
| 仕上: | 溶融亜鉛メッキ |
| 関連資料: | (0.11MB) (0.08MB) (0.17MB) |
| 適用荷重: | 歩道用 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(0.11MB)