※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

F87 ウーリーロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639538 F87 ウーリーロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639538

ウーリーロックミシン糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 18639538 品番 F87
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
長さ(m)1000 色番72 仕様高伸縮 材質ナイロン100% 方向片撚り 伸度(%)35 針規格ルーパー用/下糸用 構成122dtex 1×2 繊度(dtex)260 伸長力(N)[gf]10.3[1050]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする