商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様●SoC:ZYNQXC7Z020-1CLG400C●650MHzデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMA×8とAXI3スレーブポート×4を備えたDDR3メモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラム可能●Artix-7ファミリのプログラマブルロジック●13,300個のロジックスライス(各6入力LUT×4とフリップフロップ×8)●630KBの高速blockRAM●クロック管理タイル×4(それぞれにPLLとMMCM)●220個のDSPスライス●オンチップA/Dコンバータ(XADC)●メモリ●512MB DDR3(16ビットバス@1050Mbps)●16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDカードスロット●電源:USBまたは7V〜15Vソースから給電●USB●USB-JTAGプログラミング回路●USB-UARTブリッジ●USB OTG PHY(ホストのみをサポート)●イーサネット:ギガビットイーサネットPHY●オーディオとビデオ●PDM出力エレクトレットマイク●3.5mmモノラルオーディオ出力ジャック(PWMフォーマット)●HDMIシンクポート(入力)●HDMIソースポート(出力)●スイッチ/押しボタン/LED●押しボタン×4●スライドスイッチ×2●LED×4●RGB LED×2●拡張コネクタ●Pmodポート×2●Arduino/chipKITシールドコネクタ
アズワン品番67-0390-48