※使用例

SUS-HR-75MCE ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスター 18643948 SUS-HR-75MCE ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスター 18643948 SUS-HR-75MCE ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスター 18643948

ステンレスキャスター SUS-HR型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性) 注文コード18643948 品番SUS-HR-75MCE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は車輪径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)250 取付座(mm)123×72 取付ピッチ(mm)103×52 取付高(mm)106 材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性) 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)103×52 取付座A×B(mm)123×72 ストッパーなし 取付高H(mm)106 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする